※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ヘラ/さじ/トング
三商の 実験研究用さじ(スプーン)
プラスチック匙 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
3本組(大・中・小)
注文コード
42671817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS
色
黒
サイズ
3本組(大・中・小)
さじ幅(mm)
大:10・25、中:9・23、小:9・19