※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.2×20 (+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42671876 M4.2×20 (+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42671876

(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42671876 品番 M4.2×20
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの呼びM4.2 長さ(mm)20 材質 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)10.5 表面処理ユニクロ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42671903
2015-04-11
用途:
屋根材の固定

食い込みが良いので作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1216:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする