大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42671885
品番
M4.2×25
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ