※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×42 (+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42672061 M4×42 (+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42672061

(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(340個) 注文コード 42672061 品番 M4×42
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(mm)42 寸法S(mm)27 材質 ねじピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 表面処理ユニクロ ねじの呼びM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42672052
2026-01-05
用途:
ポケットホールジグの代用ビスとして使用しました。
大塚木工所 様 (建設業・工事業)

ビスの頭があと少し小さいとちょうど良い大きさなのですがギリギリ使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
59:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする