※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タッピングねじ
日本パワーファスニングの 皿タッピンねじ
(+)野地ハイロー(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42672472
品番
M4.6×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.6
山数
16
首下長(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
3
ねじ長さ(mm)
全ねじ
表面処理
3価ユニクロ
頭部径(Φmm)
9.5
先端部
モミキリ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧