曜日別特売
M4.6×45 (+)野地ハイロー(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 日本パワーファスニング 42672506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)野地ハイロー(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(400個)
首下長(mm)45
内容量1箱(400個)注文コード42672506品番M4.6×45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの呼びM4.6山数16首下長(mm)45材質十字穴番号3ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理3価ユニクロ頭部径(Φmm)9.5先端部モミキリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする