※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ウッドデッキビス皿(SUSXM-7/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42672761
品番
M5.5×35
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法L1(mm)
25
仕様
スクエアー記号/SQ#2
材質
SUSXM-7
寸法D(Φmm)
10
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
ねじの呼び
M5.5