※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5.5×65 ウッドデッキビス皿(鉄/ラスパGB)(小箱) 大阪魂 42672804 M5.5×65 ウッドデッキビス皿(鉄/ラスパGB)(小箱) 大阪魂 42672804

ウッドデッキビス皿(鉄/ラスパGB)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 長さ(mm)65 注文コード42672804 品番M5.5×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5.5 長さ(mm)65 仕様スクエアー記号/SQ#2 材質 寸法L1(mm)45 寸法D(Φmm)10 表面処理ラスパGB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4918:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする