※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
丸型台座 SH型
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42672876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。
強度があり、耐蝕性にも優れています。
台座形状
丸形
付属品
ねじ3個
材質
ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
色
黒
全高(mm)
35
適合パイプ径(Φmm)
13
直径(mm)
65