※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
サンサンビス(SUS410/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42672944
品番
M5.3×65
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.3
ねじピッチ(mm)
3.18
長さ(mm)
65
材質
SUS410
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
5.3
表面処理
ジオメット
寸法B(mm)
7
寸法h(mm)
6
適合母材
MDF他、硬質木材を含む木質材全般
寸法dk(mm)
12.5
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
55