※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.8×90 スクエアーリセスNo2コーススレッドラッパ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42673127 M4.8×90 スクエアーリセスNo2コーススレッドラッパ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42673127

スクエアーリセスNo2コーススレッドラッパ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 長さ(mm)90 注文コード42673127 品番M4.8×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4.8 寸法d(mm)4.8 長さ(mm)90 材質 寸法S(mm)63 寸法D(mm)8.5 表面処理クロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3317:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする