※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(650個)
注文コード
42673355
品番
M3.3×45
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.3
寸法d(mm)
3.3
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
7
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。