※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ルツボ挟

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)190 注文コード42673366 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)190 材質SUS430 種別180 寸法A(mm)80 寸法D(mm)75 寸法E(mm)25 寸法B(mm)35 寸法C(mm)40 先端幅(mm)0〜60 線径(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42673366 - 33485401 703018 トングス(るつぼ挟み) サンダイヤ トングス(るつぼ挟み) サンダイヤ 1個 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする