※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ヘラ/さじ/トング
三商の るつぼ挟み
ステンレス製ルツボ挟
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
220
注文コード
42673375
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥930
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
220
材質
SUS430
種別
210
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
40
先端幅(mm)
0〜60
線径(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42673375
-
33485471
703021
トングス(るつぼ挟み)
サンダイヤ
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました