※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ヘラ/さじ/トング
三商の るつぼ挟み
ステンレス製ルツボ挟
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42673393
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
全長(mm)
305
材質
SUS304
種別
300
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
40
先端幅(mm)
0〜170
線径(mm)
6