※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.3×50 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42673443 M3.3×50 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42673443

スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 42673443 品番 M3.3×50
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじの呼びM3.3 寸法d(mm)3.3 長さ(mm)50 材質 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)7 表面処理クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42673407
2019-04-12
用途:
木箱製作

普通のコーススレッドよりもこちらはスリムなのでドリルドライバーで入りやすいです。
強度ももちろん問題ないですし、低価格なのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする