※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
(+)コーススレッドラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42674082
品番
M5.5×120
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
寸法d(mm)
5.5
長さ(mm)
120
材質
鉄
寸法H(mm)
4.5
寸法S(mm)
65
寸法D(mm)
9
表面処理
3価ユニクロ