※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの その他タッピングネジ
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール)(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42674143
品番
M3.5×32
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
32
材質
SUS410
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
3.5
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧