※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの タッピングねじ
ヤマヒロの その他タッピングネジ
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール)(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
20
注文コード
42674161
品番
M3.0×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
1.1
長さ(mm)
20
材質
SUS410
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
3
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧