大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の バラ釘
大阪魂の スクリュー釘・リング釘
ラミネートYGスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42674301
品番
M5.5×38
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
寸法d(mm)
5.5
長さ(mm)
38
材質
鉄
寸法D(mm)
8.5
表面処理
クロメート