一番ビス(鉄/クロメート)(小箱)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42674353 品番 M2×32
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)32 材質 表面処理クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42674344
2021-09-07
用途:
木工造作,仮止めなど
有限会社ソネット技研 様

十字穴を舐めやすい.
これまで使っていた銘柄にくらべて十字穴を舐めやすいです.ルーペで観察するとこの製品の十字穴は精度が悪くしかも浅いためにドライバービットがカムアウトしやすいことがわかりました.一旦カムアウトすると材質も柔らかいのか十字穴があっという間になくなってしまいます.

対象商品:
42674344
2017-05-24
用途:
ビス留め
株式会社ケイモク 様 (製造業)

感想はたくさんはありませんが、特の問題なく使えました。

対象商品:
42674335
2014-04-09
用途:
厚さ9mmの木
有限会社アイカエンジニアリング 様

釘とネジの中間の感覚で使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2315:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする