※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 鬼目ナット
鬼目ナット Mタイプ(3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
42674493
品番
M4×31
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
31
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。