※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.5×115 垂木タルキック(鉄/ジオメット)(小箱) 日本パワーファスニング 42674527 5.5×115 垂木タルキック(鉄/ジオメット)(小箱) 日本パワーファスニング 42674527 5.5×115 垂木タルキック(鉄/ジオメット)(小箱) 日本パワーファスニング 42674527

垂木タルキック(鉄/ジオメット)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード42674527 品番5.5×115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

頭部は、大径平頭でスクエアーリセス。
ねじ部は、先端部の広いピッチが下材を持ち上げる効果を生み、断面が左右非対称のねじが相手材を削り出す効果があり木割れを防止します。
屋根板(野地板)の下地材となる屋根材の垂木を棟木から母屋・軒桁の上に斜めに掛けて取り付ける目的に使用される垂木留め専用ねじです。
金具留めの不効率を解消する1工程下穴不要直接接合「ひねり金具」の代用が可能で施工時間80%削減

長さ(mm)115 材質 ねじ長さ(mm)51 ねじ径(mm)5.5 表面処理ジオメット 適合高さ(mm)(垂木)〜55.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする