※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
六角コーチスクリュー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42674773
品番
M6×32
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
32
材質
鉄
寸法S(mm)
(最大)10/(最小)9.4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
(最大)4.6/(最小)3.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。