※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
六角コーチスクリュー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42674816
品番
M8×90
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
90
材質
鉄
寸法S(mm)
(最大)14/(最小)13.3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
(最大)6.1/(最小)4.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。