大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
六角コーチスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42674834
品番
M8×38
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
38
材質
鉄
寸法S(mm)
(最大)14/(最小)13.3
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
(最大)6.1/(最小)4.9