※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 磁性実験用品
三商の るつぼ
ニッケルルツボ 身のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
42674915
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
種別
身
肉厚(mm)
1
径(mm)×高さ(mm)
60×62
純度(%)
99.50