曜日別特売
M6×50 六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42675062

M6×50 六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42675062
M6×50 六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42675062
M6×50 六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42675062

六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(150個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)50
内容量1箱(150個)注文コード42675062品番M6×50
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじの呼びM6長さ(mm)50材質寸法S(mm)(最大)10/(最小)9.4表面処理生地頭部形状六角寸法K(mm)(最大)4.6/(最小)3.4
関連資料:(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42675071
2023-11-06
用途: レトロな内装の施工
アズワークc

レトロな内装に仕上げるので六角の頭が出るように仕上げますがこの鉄の雰囲気が調度よかった錆びてくると思うので更に良くなると思う

対象商品 : 42675157
2018-09-12
用途: 枕木と木材の接着
サービス業

太い割には簡単に使用可能でした。また一段細いタイプを
注文しました。ありがとうございました。

対象商品 : 42675227
2018-02-16
用途: ウッドデッキの取り付け
HITTITE

鉄なので油まみれになっています。箱が破けていて、テープで止めてあったのですが、案の定油により他の商品に油が付いていまっていました。残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

対象商品 : 42675184
2017-05-14
用途: 梁への金具固定

初めてモノタロウでコーチスクリューを購入しましたが、ネジがまともに切れていないです。
先の2~3山しか ネジ山が無く その後は二重ネジ山見たいになっています。
ネジ山の高さも均一ではなく 根元に行くほど 1ミリ程度 低く細くなっています。
これでは ネジの効きも弱いのでは無いでしょうか?
この様な粗悪なコーチネジは見たことが有りません。
写真を載せたい位です。
二度と 買いません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めて参ります。

対象商品 : 42675105
2015-12-12
用途: 天井格納式ベッドの柱へのレールの支持固定に使用
たけしまもけい

非常に力のかかる箇所の木材への金物レールの取り付けに使用しています
コースレッドだと ひんまがってしまうため コーチボルトを使用
なかなかこれくらいのコーチボルトってホームセンターでも売っていませんよね
一般の方はこんな太い木材用のネジが存在する事さえ知らないでしょう
本当に助かっています ありがとうございます また 買わせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3634:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする