※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の ドライ/クール/ウォーターバス
クーリングバス 塩ビ製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42675177
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外側:塩ビ製、内側:DURAN
(R)
ガラス製
種別
大型
内寸法(mm)
Φ155×90
外寸法(mm)
Φ185×120