※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
六角穴付極低頭タッピンねじ(パラレルツインスクリュー)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42675245
品番
M3.8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
極低頭
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。