※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000個)
注文コード
42675412
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法H(mm)
1.7
寸法D(Φmm)
5
表面処理
3価ホワイト
寸法M(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。