※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バスツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1130 注文コード42675545 品番BT-100
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。
ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。
アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。

材質SUS304 容量(mL)1130 厚さ(mm)1 内径×高さH(Φmm×mm)200×140 ホース接続口Φ10.5×25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする