BT-60 バスツール 三商 42675597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バスツール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)300注文コード42675597品番BT-60
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。
ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。
アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。

材質SUS304容量(mL)300厚さ(mm)1内径×高さH(Φmm×mm)98×60ホース接続口Φ10.5×14mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする