※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
42676566
品番
M5×5
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法H(mm)
4
寸法D(Φmm)
12
表面処理
クロメート
寸法M(mm)
(最大)4.8
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14