※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×30 (+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42676636 M5×30 (+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42676636

(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42676636 品番 M5×30
販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)30 材質 十字穴番号2 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)12 表面処理クロメート 寸法M(mm)(最大)4.8 穴の形状十字穴 十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
93:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする