※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
42677162
品番
M2.6×6
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法H(mm)
2.1
寸法D(Φmm)
6.5
寸法M(mm)
(最大)2.6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.00
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
十字穴