※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42677171
品番
M3×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
3
十字穴番号
2
寸法H(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
8
寸法M(mm)
(最大)3.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
十字穴