※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×14 (+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42677302 M4×14 (+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42677302

(+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42677302 品番 M4×14
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)14 十字穴番号2 寸法H(mm)3.2 寸法D(Φmm)10 寸法M(mm)(最大)4.1 十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45 材質 表面処理亜鉛黒 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする