※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 (+)六角TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42677406 M3×6 (+)六角TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42677406

(+)六角TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3500個) 注文コード 42677406 品番 M3×6
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質 十字穴番号2 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)8 表面処理3価ホワイト 寸法B(mm)5.5 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状六角 寸法M(mm)(最大)3.5 寸法H'(mm)2.5 穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4009:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする