※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)六角TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42677485
品番
M5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法H(mm)
4
寸法D(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
7
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
六角
寸法M(mm)
(最大)4.8
寸法H'(mm)
3.4
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。