※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×20 LH小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42677625 M5×20 LH小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42677625

LH小ねじ (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 注文コード42677625 品番M5×20
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内容量25種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 仕様ラインヘッドの番号:LH-5 材質ステンレス 寸法C(mm)(最小)0.8 寸法d1(mm)9 寸法d3(mm)6.157 寸法K(mm)2.6 穴の形状LH 寸法dk(mm)7.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41793771
2018-08-08
用途:
盗難防止
製造業

大好きな特殊ビスです。大量に入手できて大満足です。このネジは座ぐり穴など狭い所で効果を発揮すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
893:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする