※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×12 LH小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42677932 M5×12 LH小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42677932

LH小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42677932 品番 M5×12
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ねじの呼びM5 材質 穴の形状LH 表面処理ユニクロ ねじピッチ(mm)0.8 仕様ラインヘッドの番号:LH-5 寸法C(mm)(最小)0.8 寸法d1(mm)9 寸法d3(mm)6.157 寸法K(mm)2.6 寸法dk(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2720:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする