※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の LHスティックス
LRトラス小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42678124
品番
M4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
15
仕様
ライン穴の番号:LR-4
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法g(mm)
(最大)3.19
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
9.4