※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×6 LRナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42678185 M2×6 LRナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42678185

LRナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000個) 注文コード 42678185 品番 M2×6
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)6 仕様ライン穴の番号:LR-2 材質 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 寸法K(mm)1.3 寸法g(mm)(最大)2.08 穴の形状LR 寸法dk(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする