※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ピンセット NANOタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42678336 品番2A-NANO
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。
ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。
繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。
平らで丸みのある先端で多目的にお使い頂けます。

全長(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする