※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 シンヘッド FHタイプ 小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42678824 M3×6 シンヘッド FHタイプ 小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42678824

シンヘッド FHタイプ 小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6000個) 注文コード 42678824 品番 M3×6
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)6 材質 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)5.5 表面処理亜鉛黒 寸法B(mm)1.5 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド 寸法m(mm)(最小)1.0 寸法da(mm)(最大)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする