※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 鋼製小物
三商の その他鋼製器具
外科剪刀 直型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42679097
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
鍛造、加工、研磨を全て国内で行っています。
職人が丁寧にハンドメイドで製造した確かな製品です。
外せるタイプなので洗浄や乾燥にも便利です。
全長(mm)
140
種別
両鈍 ハズシ
材質
ステンレス鋼
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00231001008
医薬品医療機器等法
一般医療機器