※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 鋼製小物
三商の その他鋼製器具
外科剪刀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
両鈍 反剪刀
注文コード
42679203
品番
S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
種別
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
若干耐久性が劣りますが、従来品と比べコスト面に優れています。
ネジ止タイプ。
全長(mm)
145
種別
両鈍 反剪刀
材質
SUS410
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X0023700B002
医薬品医療機器等法
一般医療機器