※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 磁性実験用品
三商の るつぼ
ジルコニウムるつぼ 身のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
55
注文コード
42679404
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
55
種別
身
深さ(mm)
42
上内径(Φmm)
47