トイレ用擬音装置 音姫

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42679567 品番 YES400DR
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様UD対応:点字・触覚記号 材質ABS樹脂(ホワイト) 長さ(mm)170 幅(mm)120 寸法(mm)170×26×120 高さ(mm)26 使用温度範囲(℃)-10〜45 消費電力(W)- 電源単3形アルカリ乾電池4本 時間1回:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能) 取付け方法露出 電池寿命約10000回(約25秒間/回で延長なしの場合) 操作方法非接触センサ式(音停止押しボタン付) 感知方式手かざし 音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能) 感知距離(mm)約115 音量(dB)約60〜約80(5段階調節可能)
注意
※屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。
※絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。火災や感電の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする